イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
5
全長(mm)
14
ストローク(mm)
2
注文コード
38725897
品番
SPLH5
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M5×0.8
全長(mm)
14
外径(Φmm)
5
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
0.8
寸法C(mm)
12
耐熱温度(℃)
100
寸法B(Φmm)
2.4
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
9〜25
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60