ストローク(mm)3.5
材質(本体)SUM22L
質量(g)13
タイプ重荷重用
寸法A(mm)M12×1.75
全長(mm)25.5
外径(Φmm)12
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)2
寸法C(mm)22
耐熱温度(℃)100
寸法B(Φmm)6
材質(センターピン)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(最小〜最大)(N)36〜94
表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)HRC56〜60