イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
ストローク(mm)
2
注文コード
38725976
品番
ZSP6-SUS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
2
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.7
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M6×1
外径(Φmm)
6
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
14
耐熱温度(℃)
180
寸法B(Φmm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
4〜10