イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
ストローク(mm)
4.5
注文コード
38726012
品番
ZSP16-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
4.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
24
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M16×2
外径(Φmm)
16
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.5
寸法C(mm)
24
耐熱温度(℃)
180
寸法B(Φmm)
8.5
荷重(最小〜最大)(N)
22〜50