イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
ストローク(mm)
1.5
注文コード
38726037
品番
SPL4-SUS
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
1.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.4
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M4×0.7
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
0.6
寸法C(mm)
9
耐熱温度(℃)
180
寸法B(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
6〜20