イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38726177
品番
LSPLL4
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ストローク(mm)
1.5
質量(g)
0.4
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
5
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
0.6
寸法C(mm)
9
寸法B(Φmm)
1.8
荷重(最小〜最大)(N)
3〜10
モーメント(N・m)
(取付け)0.18、(取外し)0.12