イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38726292
品番
LSPL12
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,761
販売価格(税別)
¥
1,601
バスケットに入れる
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ストローク(mm)
3.5
質量(g)
13
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
10
外径(Φmm)
12
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
22
寸法B(Φmm)
6
荷重(最小〜最大)(N)
30〜55
モーメント(N・m)
(取付け)2.11、(取外し)1.41