ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)6 材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L 注文コード38726554 品番PLH6
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は外径・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M6×1 寸法C(mm)20 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)1 寸法G(mm)1 寸法H(mm)2 ストローク(mm)2.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)2.5 タイプ重荷重用 外径(Φmm)6 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)2.7 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L 適合レンチPW6 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)14〜37 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする