ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L 注文コード38726572 品番PLH10
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は外径・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M10×1.5 寸法C(mm)22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)1.4 寸法G(mm)1.6 寸法H(mm)3 ストローク(mm)3 材質(本体)SUM22L 質量(g)9 タイプ重荷重用 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)4 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L 適合レンチPW10 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)19〜70 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする