コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0〜9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。