ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)5 材質(本体)SUS303 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 注文コード38726852 品番PLH5-SUS
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,729
販売価格(税別)
1,572
この商品は外径・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M5×0.8 寸法C(mm)18 寸法D(mm)2.3 寸法E(mm)2 寸法F(mm)0.8 寸法G(mm)0.8 寸法H(mm)1.5 ストローク(mm)2.3 材質(本体)SUS303 質量(g)1.3 タイプ重荷重用 外径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180 寸法B(Φmm)2.4 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 適合レンチPW5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)9〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする