ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 材質(本体)SUS303 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)ポリアセタール 注文コード38726947 品番PLN8-SUS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は外径・材質など61種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M8×1.25 寸法C(mm)22 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3 寸法F(mm)1.4 寸法G(mm)1.2 寸法H(mm)2.5 ストローク(mm)3 材質(本体)SUS303 質量(g)6 タイプ中荷重用 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)90 寸法B(Φmm)3.5 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)ポリアセタール 適合レンチPW8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)7〜29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする