BEE・BEU エンプラボールプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38727622 品番 BEU6
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥299
販売価格(税別)
272

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

質量(g)0.6 タイプSUSボール 寸法A(mm)M6×1 外径(Φmm)6 寸法D(mm)1 寸法E(mm)1 寸法C(mm)14 寸法B(Φmm)3.5 荷重(最小〜最大)(N)9〜13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38727595
2014-03-07
用途:
グリス塗布棒の先端の改善

本来の使用目的とは異なった使い方をしているので、はっきりと効果を検証するのに時間が掛かる。おそらく失敗すると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする