イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
材質(本体)
SUM22L
注文コード
38727656
品番
BSTCA6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
M6×1
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
3
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
4
外径(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
S3.5
寸法G(Φmm)
10(h9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
9〜13