イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
材質(本体)
SUM22L
注文コード
38727674
品番
BSTCA10
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
2
寸法F(mm)
5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
17
外径(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
S6
寸法G(Φmm)
16(h9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
20〜35