イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
材質(本体)
SUS303
注文コード
38727692
品番
BSUCA6
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
M6×1
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
3
材質(本体)
SUS303
質量(g)
4
外径(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
S3.5
寸法G(Φmm)
10(h9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
9〜13