DSB ダブルサイドボールプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38727735 品番 DSB4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

RoHS指令適合製品です。

質量(g)0.7 外径(Φmm)4 寸法D(mm)10(0/-0.2) 寸法E(mm)0.9 寸法C(mm)3 寸法B(Φmm)4.05(+0.050) 寸法A(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)3〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする