イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
DSB ダブルサイドボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38727744
品番
DSB5
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
1.3
外径(Φmm)
5
寸法D(mm)
12(0/-0.2)
寸法E(mm)
1.2
寸法C(mm)
4
寸法B(Φmm)
5.05(+0.050)
寸法A(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
4〜8