イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
DSB ダブルサイドボールプランジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38727753
品番
DSB6
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
2.4
外径(Φmm)
6
寸法D(mm)
16(0/-0.2)
寸法E(mm)
1.6
寸法C(mm)
5
寸法B(Φmm)
6.05(+0.050)
寸法A(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
6〜10