イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
DSB ダブルサイドボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38727771
品番
DSB10
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
10.5
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
24(0/-0.2)
寸法E(mm)
2.9
寸法C(mm)
8
寸法B(Φmm)
10.05(+0.050)
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
10〜16