イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
SDXN インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
注文コード
38727945
品番
SDXN10A-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,113
販売価格(税別)
¥
1,921
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法B(mm)
M10×1
寸法D(mm)
43.5
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
1.3
寸法H(mm)
17
寸法J(mm)
-
材質(本体)
SUS303
質量(g)
15
外径(Φmm)
10
寸法C(Φmm)
21
寸法A(Φmm)
5(-0.02/-0.04)
ナット
ナット無し
適合レンチ
SDX10Z
荷重(最小〜最大)(N)
5〜12
熱処理(ノーズ)
焼入無し