※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX10 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728024 SDX10 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728024

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 注文コード38728024 品番SDX10
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,643
販売価格(税別)
1,494
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M10×1 寸法D(mm)47 寸法E(mm)24 寸法F(mm)5 寸法G(mm)1.3 寸法H(mm)17 寸法J(mm)- 材質(本体)SUM22L 質量(g)16 外径(Φmm)10 寸法C(Φmm)21 寸法A(Φmm)5(-0.02/-0.04) ナットナット無し 適合レンチSDX10Z 荷重(最小〜最大)(N)5〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする