曜日別特売
SDX16 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX16 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728042
SDX16 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728042

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38728042品番SDX16
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M16×1.5寸法D(mm)74寸法E(mm)36寸法F(mm)8寸法G(mm)2.3寸法H(mm)24寸法J(mm)-材質(本体)SUM22L質量(g)61外径(Φmm)16寸法C(Φmm)33寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04)ナットナット無し適合レンチSDX16Z荷重(最小~最大)(N)15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする