曜日別特売
SDX20 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX20 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728051
SDX20 SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728051

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38728051品番SDX20
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M20×1.5寸法D(mm)80寸法E(mm)40寸法F(mm)10寸法G(mm)2.8寸法H(mm)30寸法J(mm)-材質(本体)SUM22L質量(g)99外径(Φmm)20寸法C(Φmm)33寸法A(Φmm)10(-0.02/-0.04)ナットナット無し適合レンチSDX20Z荷重(最小~最大)(N)15~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする