※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX20W SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728094 SDX20W SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728094

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 注文コード38728094 品番SDX20W
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,414
販売価格(税別)
3,104
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M20×1.5 寸法D(mm)80 寸法E(mm)40 寸法F(mm)10 寸法G(mm)2.8 寸法H(mm)30 寸法J(mm)10 材質(本体)SUM22L 質量(g)133 外径(Φmm)20 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)10(-0.02/-0.04) ナットナット付き 適合レンチSDX20Z 荷重(最小〜最大)(N)15〜34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする