曜日別特売
SDX10-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX10-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728103
SDX10-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728103

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個注文コード38728103品番SDX10-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M10×1寸法D(mm)47寸法E(mm)24寸法F(mm)5寸法G(mm)1.3寸法H(mm)17寸法J(mm)-材質(本体)SUS303質量(g)16外径(Φmm)10寸法C(Φmm)21寸法A(Φmm)5(-0.02/-0.04)ナットナット無し適合レンチSDX10Z荷重(最小~最大)(N)5~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする