※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX12-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728112 SDX12-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728112

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 注文コード38728112 品番SDX12-SUS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M12×1.5 寸法D(mm)56 寸法E(mm)28 寸法F(mm)6 寸法G(mm)1.8 寸法H(mm)19 寸法J(mm)- 材質(本体)SUS303 質量(g)25 外径(Φmm)12 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)6(-0.02/-0.04) ナットナット無し 適合レンチSDX12Z 荷重(最小〜最大)(N)6〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする