※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDX16-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728121 SDX16-SUS SDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728121

SDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 注文コード38728121 品番SDX16-SUS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,735
販売価格(税別)
3,395
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。

寸法B(mm)M16×1.5 寸法D(mm)74 寸法E(mm)36 寸法F(mm)8 寸法G(mm)2.3 寸法H(mm)24 寸法J(mm)- 材質(本体)SUS303 質量(g)61 外径(Φmm)16 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04) ナットナット無し 適合レンチSDX16Z 荷重(最小〜最大)(N)15〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする