SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16(取付部) 注文コード38728417 品番SDX16AN-SUS
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径など28種類から選べます 他の種類を見る

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)M16×1.5 寸法C(mm)M8×1.25 寸法D(mm)56 寸法E(mm)36 寸法G(mm)2.3 寸法H(mm)24 寸法J(mm)- 材質(本体)SUS303 質量(g)48 外径(Φmm)16(取付部) 寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04) ナットナット無し 適合レンチSDX16Z RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)15〜35 熱処理(ノーズ)焼入無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする