ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒〜99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃〜50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。