※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN12 NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728487 NDXN12 NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728487 NDXN12 NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728487

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)12(取付部) ストローク(mm)6 注文コード38728487 品番NDXN12
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1.8 寸法B(mm)3 寸法C(mm)25 寸法D(mm)25 寸法E(mm)20 寸法F(mm)8 寸法G(mm)6 寸法H(mm)1.8 寸法J(mm)14 寸法K(mm)19 寸法L(mm)51.7 寸法L1(mm)20 寸法M(mm)M12×1.5 寸法S(mm)6 寸法T(mm)6 寸法T1(mm)8 寸法W(mm)19 寸法W1(mm)14 寸法d(mm)6 外径(mm)12(取付部) ストローク(mm)6 材質スチール製 質量(g)30 タイプノーズロック無し ナットシングルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする