NDXN16-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN16-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728532
NDXN16-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728532
NDXN16-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728532

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)16(取付部)ストローク(mm)8注文コード38728532品番NDXN16-SUS
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,521
販売価格(税別)
3,201

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)2.3寸法B(mm)3寸法C(mm)33寸法D(mm)33寸法E(mm)26寸法F(mm)10寸法G(mm)8寸法H(mm)2.3寸法J(mm)19寸法K(mm)24寸法L(mm)68寸法L1(mm)26寸法M(mm)M16×1.5寸法S(mm)8寸法T(mm)8寸法T1(mm)19寸法W(mm)19寸法W1(mm)19寸法d(mm)8外径(mm)16(取付部)ストローク(mm)8材質SUS製ノーズ焼入有り質量(g)71タイプノーズロック無しナットシングルナットRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする