NDXN10A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN10A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728566
NDXN10A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728566
NDXN10A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728566

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)10(取付部)ストローク(mm)5注文コード38728566品番NDXN10A-SUS
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,124
販売価格(税別)
1,931

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1.3寸法B(mm)2寸法C(mm)21寸法D(mm)21寸法E(mm)17寸法F(mm)7寸法G(mm)5寸法H(mm)1.3寸法J(mm)13寸法K(mm)17寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)17寸法M(mm)M10×1寸法S(mm)5寸法T(mm)5寸法T1(mm)7寸法W(mm)17寸法W1(mm)13寸法d(mm)5外径(mm)10(取付部)ストローク(mm)5材質SUS製ノーズ焼入無し質量(g)20タイプノーズロック無しナットシングルナットRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)5~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする