※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN10L NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728751 NDXN10L NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728751 NDXN10L NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728751

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10(取付部) ストローク(mm)5 注文コード38728751 品番NDXN10L
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,623
販売価格(税別)
1,475
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1.3 寸法B(mm)2 寸法C(mm)21 寸法D(mm)21 寸法E(mm)17 寸法F(mm)7 寸法G(mm)5 寸法H(mm)1.3 寸法J(mm)13 寸法K(mm)17 寸法L(mm)43.5 寸法L1(mm)17 寸法M(mm)M10×1 寸法S(mm)5 寸法T(mm)5 寸法T1(mm)7 寸法W(mm)17 寸法W1(mm)13 寸法d(mm)5 外径(mm)10(取付部) ストローク(mm)5 材質スチール製 質量(g)19 タイプノーズロック型 ナットシングルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)5〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38728916
2017-05-20
用途:
壊れたので交換

今まで使っていたものとまったく変わりなく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする