※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
外径(mm)16(取付部)
ストローク(mm)8
注文コード38728916
品番NDXN16LW
参考基準価格(税別)¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。