※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN8ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728977 NDXN8ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728977 NDXN8ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38728977

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)8(取付部) ストローク(mm)4 注文コード38728977 品番NDXN8ALW-SUS
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,881
販売価格(税別)
2,619
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)1 寸法B(mm)2 寸法C(mm)18 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15 寸法F(mm)6 寸法G(mm)4 寸法H(mm)1 寸法J(mm)10 寸法K(mm)13 寸法L(mm)38.5 寸法L1(mm)15 寸法M(mm)M8×1 寸法S(mm)4 寸法T(mm)4 寸法T1(mm)6 寸法W(mm)13 寸法W1(mm)10 寸法d(mm)4 外径(mm)8(取付部) ストローク(mm)4 材質SUS製ノーズ焼入無し 質量(g)16 タイプノーズロック型 ナットダブルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38728916
2017-05-20
用途:
壊れたので交換

今まで使っていたものとまったく変わりなく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする