※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN20ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38729013 NDXN20ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38729013 NDXN20ALW-SUS NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション 38729013

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)20(取付部) ストローク(mm)10 注文コード38729013 品番NDXN20ALW-SUS
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,576
販売価格(税別)
6,887
この商品は外径・ストロークなど32種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)3 寸法C(mm)33 寸法D(mm)33 寸法E(mm)28 寸法F(mm)12 寸法G(mm)10 寸法H(mm)2.8 寸法J(mm)22 寸法K(mm)30 寸法L(mm)74 寸法L1(mm)28 寸法M(mm)M20×1.5 寸法S(mm)10 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)12 寸法W(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法d(mm)10 外径(mm)20(取付部) ストローク(mm)10 材質SUS製ノーズ焼入無し 質量(g)142 タイプノーズロック型 ナットダブルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)15〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38728916
2017-05-20
用途:
壊れたので交換

今まで使っていたものとまったく変わりなく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする