NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16(取付部) 注文コード38729047 品番NDX16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は外径など44種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法B(mm)M16×1.5 寸法D(mm)74 寸法E(mm)26 寸法F(mm)10 寸法G(mm)8 寸法H(mm)2.3 寸法J(mm)19 寸法K(mm)- 寸法L(mm)3 寸法M(mm)- ストローク(mm)8 材質(本体)SUM22L 質量(g)71 タイプノーズロック無し 外径(Φmm)16(取付部) 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04) 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)15〜35 材質(ノーズ)SUM22L 色(ノブ)つや消しブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38729047 NDX16 02034724 NDX16 NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 1個 3,498 税込3,848 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする