※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDX16-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729126 NDX16-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729126

NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16(取付部) 注文コード38729126 品番NDX16-SUS
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は外径など44種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法B(mm)M16×1.5 寸法D(mm)74 寸法E(mm)26 寸法F(mm)10 寸法G(mm)8 寸法H(mm)2.3 寸法J(mm)19 寸法K(mm)- 寸法L(mm)3 寸法M(mm)- ストローク(mm)8 材質(本体)SUS303 質量(g)71 タイプノーズロック無し 外径(Φmm)16(取付部) 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04) 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)15〜35 材質(ノーズ)SUS420 色(ノブ)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする