寸法A(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法B(mm)M10×1
寸法C(mm)21
寸法D(mm)47
寸法E(mm)17
寸法F(mm)7
寸法G(mm)5
寸法H(mm)1.3
寸法J(mm)13
寸法K(mm)17
寸法L(mm)2
寸法M(mm)-
ストローク(mm)5
材質(本体)SUM22L
質量(g)19
タイプノーズロック型
外径(Φmm)10(取付部)
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)5〜12
材質(ノーズ)SUM22L
色(ノブ)つや消しブラック
硬度(ノーズ)HRC58〜62