NDX16L-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDX16L-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729284
NDX16L-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729284

NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16(取付部)注文コード38729284品番NDX16L-SUS
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法A(mm)8(-0.02/-0.04)寸法B(mm)M16×1.5寸法C(mm)33寸法D(mm)74寸法E(mm)26寸法F(mm)10寸法G(mm)8寸法H(mm)2.3寸法J(mm)19寸法K(mm)24寸法L(mm)3寸法M(mm)-ストローク(mm)8材質(本体)SUS303質量(g)68タイプノーズロック型外径(Φmm)16(取付部)材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)15~35材質(ノーズ)SUS420色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)HRC53~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする