※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDX20LW-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729336 NDX20LW-SUS NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729336

NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20(取付部) 注文コード38729336 品番NDX20LW-SUS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径など44種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法A(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法B(mm)M20×1.5 寸法C(mm)33 寸法D(mm)80 寸法E(mm)28 寸法F(mm)12 寸法G(mm)10 寸法H(mm)2.8 寸法J(mm)22 寸法K(mm)30 寸法L(mm)3 寸法M(mm)10 ストローク(mm)10 材質(本体)SUS303 質量(g)142 タイプノーズロック型 外径(Φmm)20(取付部) 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)15〜40 材質(ノーズ)SUS420 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)HRC53〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする