NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12(取付部) 注文コード38729363 品番NDX12N
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は外径など28種類から選べます 他の種類を見る

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)M12×1.5 寸法F(mm)M6×1 寸法G(mm)8 寸法H(mm)14 寸法J(mm)1.8 寸法K(mm)- 寸法L(mm)3 寸法M(mm)- ストローク(mm)6 材質(本体)SUM22L 質量(g)25 外径(Φmm)12(取付部) 寸法A(Φmm)6(-0.02/-0.04) ナットシングルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)6〜14 許容せん断力(N)848 熱処理(ノーズ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする