NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10(取付部) 注文コード38729503 品番NDX10WN-M4-SUS
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は外径など28種類から選べます 他の種類を見る

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)7 寸法C(mm)17 寸法D(mm)5 寸法E(mm)M10×1 寸法F(mm)M4×0.7 寸法G(mm)8 寸法H(mm)13 寸法J(mm)1.3 寸法K(mm)17 寸法L(mm)2 寸法M(mm)5 ストローク(mm)5 材質(本体)SUS303 質量(g)23 外径(Φmm)10(取付部) 寸法A(Φmm)5(-0.02/-0.04) ナットダブルナット RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)5〜12 許容せん断力(N)589 熱処理(ノーズ)焼入有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする