寸法B(mm)10
寸法C(mm)26
寸法D(mm)8
寸法E(mm)M16×1.5
寸法F(mm)M8×1.25
寸法G(mm)12
寸法H(mm)19
寸法J(mm)2.3
寸法K(mm)24
寸法L(mm)3
寸法M(mm)8
ストローク(mm)8
材質(本体)SUS303
質量(g)78
外径(Φmm)16(取付部)
寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04)
ナットダブルナット
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(最小〜最大)(N)15〜35
許容せん断力(N)1507
熱処理(ノーズ)焼入有り