寸法B(mm)8
寸法C(mm)20
寸法D(mm)6
寸法E(mm)M12×1.5
寸法F(mm)M6×1
寸法G(mm)8
寸法H(mm)14
寸法J(mm)1.8
寸法K(mm)19
寸法L(mm)3
寸法M(mm)6
ストローク(mm)6
材質(本体)SUS303
質量(g)34
外径(Φmm)12(取付部)
寸法A(Φmm)6(-0.02/-0.04)
ナットダブルナット
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(最小〜最大)(N)6〜14
許容せん断力(N)848
熱処理(ノーズ)焼入無し