寸法A(mm)-
寸法B(mm)M12×1.5
寸法D(mm)-
寸法E(mm)10
寸法F(mm)8
寸法G(mm)6
寸法H(mm)1.8
寸法J(mm)14
寸法K(mm)19
寸法L(mm)6
ストローク(mm)6
材質(本体)SUM22L
質量(g)30
タイプノーズロック型
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
外径(Φmm)12(取付部)
寸法D(Φmm)41.7
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
寸法C(Φmm)25
寸法A(Φmm)6
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)6〜14
材質(ノーズ)SUM22L
色(ノブ)つや消しブラック
硬度(ノーズ)HRC58〜62