曜日別特売
NDXNS12AL-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNS12AL-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729941
NDXNS12AL-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729941

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード38729941品番NDXNS12AL-SUS
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,308
販売価格(税別)
3,007

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)-寸法B(mm)M12×1.5寸法D(mm)-寸法E(mm)10寸法F(mm)8寸法G(mm)6寸法H(mm)1.8寸法J(mm)14寸法K(mm)19寸法L(mm)-ストローク(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)21タイプノーズロック型寸法L1(mm)-寸法S(mm)-外径(Φmm)12(取付部)寸法D(Φmm)41.7寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)6材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~14材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック硬度(ノーズ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする