※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNS16AL-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729957 NDXNS16AL-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729957

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16(取付部) 注文コード38729957 品番NDXNS16AL-SUS
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,588
販売価格(税別)
4,171
この商品は外径など40種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)M16×1.5 寸法D(mm)- 寸法E(mm)12 寸法F(mm)10 寸法G(mm)8 寸法H(mm)2.3 寸法J(mm)19 寸法K(mm)24 寸法L(mm)- ストローク(mm)8 材質(本体)SUS303 質量(g)50 タイプノーズロック型 寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 外径(Φmm)16(取付部) 寸法D(Φmm)54 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法C(Φmm)33 寸法A(Φmm)8 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)14〜28 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする