※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXNS10ALW-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729984 NDXNS10ALW-SUS NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーション 38729984

NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10(取付部) 注文コード38729984 品番NDXNS10ALW-SUS
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,308
販売価格(税別)
3,007
この商品は外径など40種類から選べます 他の種類を見る

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)M10×1 寸法D(mm)- 寸法E(mm)8 寸法F(mm)7 寸法G(mm)5 寸法H(mm)1.3 寸法J(mm)13 寸法K(mm)17 寸法L(mm)5 ストローク(mm)5 材質(本体)SUS303 質量(g)20 タイプノーズロック型 寸法L1(mm)- 寸法S(mm)- 外径(Φmm)10(取付部) 寸法D(Φmm)34.5 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法T1(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法C(Φmm)21 寸法A(Φmm)5 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)5〜12 材質(ノーズ)SUS303 色(ノブ)つや消しブラック 硬度(ノーズ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする